Licuadora de paletas Leland Southwest - 35 galones
Licuadora de paletas Leland Southwest: 35 galones. Acero inoxidable 304. (5) paletas para mezclar. Tapa superior extraíble. Motor: 2 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 6,4-6,4/3,2 amperios, 60 Hz. Dimensiones totales: 52 pulgadas de largo x 25-1/2 pulgadas de ancho x 65 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: OI147.
- Manufacturer: Leland Southwest