Licuador con camisa de fondo inclinado - 50 galones

Licuador con camisa de fondo inclinado - 50 galones

Licuador con camisa de fondo inclinado: 50 galones. Acero inoxidable. Motor: 7-1/2 caballos de fuerza. Entradas/salidas superiores: (1) 3 pulg., (1) 1-1/2 pulg., (1) 1-1/2 pulg. Entradas/salidas laterales: (2) 1-1/2 pulg. para con camisa bobinas. Salida inferior: (1) motor Reulani de 3 pulgadas, trifásico, 60 Hz, 1800 rpm, 230/460 V, 8,0/4,0 amperios. Dimensiones interiores: 25 pulgadas de largo x 25 pulgadas de ancho x 23 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 44 pulgadas de largo x 29 pulgadas de ancho x 53 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDIC516.66
  • Fabricante: Not Specified

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Licuador con camisa de fondo inclinado - 50 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente