Licuadora de barrena de doble tornillo Rietz, 150 pies cúbicos. Pie

Licuadora de barrena de doble tornillo Rietz, 150 pies cúbicos. Pie

Licuadora de barrena de doble tornillo Rietz, 150 pies cúbicos. Pie. Número de serie: RS-732278. Dimensiones interiores de pared recta: 10 pies de largo x 5 pies 7 pulgadas de ancho x 2 pies 10 pulgadas de alto. Dimensiones del sinfín de tornillo: 2 pies 10 pulgadas de diámetro. x 9 pies 11 pulgadas L. Paso: 1 pie 8 pulgadas (2) motores eléctricos estadounidenses, 50 hp, 1765 rpm, 230/460 V, 119/59,5 amperios, 60 Hz, trifásicos. (2) Reductores de velocidad Lewis Allis Line-A-Gear, rpm de entrada/salida: 1800/68, relación de transmisión: 25,6. Entradas: (1) apertura de 2 pies 5-3/4 pulgadas de largo x 1 pie 3-3/4 pulgadas de ancho, (2) 2-1/2 pulgadas de diámetro. puertos, (2) 2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S, (1) 8 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (2) puertos de descarga de 10 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 13 pies 9 pulgadas de largo x 7 pies 7 pulgadas de ancho x 8 pies 4 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: CJR1810
  • Fabricante: Rietz
  • Número de serie: RS 732278

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Licuadora de barrena de doble tornillo Rietz, 150 pies cúbicos. Pie
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente