Licuadora de cinta de doble acción Leland

Licuadora de cinta de doble acción Leland

Licuadora de paletas y cinta de doble acción Leland. Unidad de piezas. Falta caja de cambios. Capacidad estimada: 220 LBS / 42 galones. Peso estimado: 300 libras. Dimensiones totales: 4 pies 4 pulgadas de largo x 2 pies de ancho x 3 pies 8 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: AWNC01B
  • Fabricante: Leland Southwest

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 52
  • Ancho (pulgadas): 24
  • Altura (pulgadas): 44
  • Peso libras): 300

Detalles adicionales del producto

  • Problemas o problemas conocidos: Gearbox is missing

Licuadora de cinta de doble acción Leland

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente