Licuadora de cinta Marod - 40 pies cúbicos Modelo 01 MHS 30

Licuadora de cinta Marod - 40 pies cúbicos Modelo 01 MHS 30

Licuadora de cinta Marod Machinery: 40 pies cúbicos, modelo 01 MHS 30, S/N 2265, número SO 1635, tamaño 30, con motor de 7,5 hp y rpm finales de 50. Motor Reliance, hp 7,5, 1740 rpm, 230/460 voltios, 20,6/10,3 amperios, 60 Hz, trifásico. Boston Gearbox Serie 800, S/N F87A-20S-B9, hp de entrada 7,640, torque de salida 5,470, relación 20. Abertura de descarga en la parte inferior con 10 pulgadas x 10 pulgadas. Medida interior del cilindro: 25-½ pulgadas de ancho x 100 pulgadas de largo x 33 pulgadas de alto. Medidas generales: 35 pulgadas de ancho x 128 pulgadas de largo x 93 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: SBPP159.5
  • Fabricante: Marod Machinery
  • Modelo: 01 MHS 30
  • Número de serie: 2265

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Licuadora de cinta Marod - 40 pies cúbicos Modelo 01 MHS 30

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente