Licuadora de cinta única MetalCraft personalizada con opción de vacío - 3 Cu. Pie.
Licuadora de cinta única MetalCraft personalizada con opción de vacío. Modelo: SRB. Capacidad aproximada: 150 libras. Los materiales de construcción son acero inoxidable 304, excepto los componentes de transmisión. La unidad tiene capacidad de inclinación de 90°. Esta licuadora se puede usar en aplicaciones con o sin vacío, ya que se crea un sello hermético al cerrar la puerta con empaquetadura de la unidad y los accesorios superiores. Se proporciona una opción de vacuómetro (3 pies cúbicos) para dichas aplicaciones. (6) paletas de 9 pulgadas de largo x 2 pulgadas de ancho. Motor eléctrico Lincoln: 3 hp, Variador de velocidad hidrostático Dana, Modelo: 1114-00. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. TNP (producto). Salidas: (1) 3/8 pulg. FNPT (descarga). Dimensiones totales: 4 pies 4-1/2 pulgadas de largo x 2 pies 3 pulgadas de ancho x 5 pies de alto (ACN285-83). (SOLDADO AMERICANO).
Detalles de producto
- Cantidad en stock: KAAM0142.22
- Fabricante: Custom Metal Craft
- Modelo: SRB
- Número de serie: 2632-1
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!