Licuadora de doble cinta: aprox. 30 pies cúbicos

Licuadora de doble cinta: aprox. 30 pies cúbicos

Licuadora de doble cinta JH Day Company - Aprox. 30 pies cúbicos. Pie. Número de serie 89-230. Diámetro de la polea: 26 pulgadas. Dimensiones interiores: 74 pulgadas de largo x 28 pulgadas de ancho x 31 pulgadas de alto. Entrada: 11 pulgadas (en la parte superior). Salida: 6 pulgadas (en la parte inferior). Dimensiones totales: 84 pulgadas de largo x 28 pulgadas de ancho x 48 pulgadas de alto XM

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: AMNJ02
  • Fabricante: J.H. Day Company
  • Número de serie: 89-230

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Licuadora de doble cinta: aprox. 30 pies cúbicos

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente