Transportador de tornillo sinfín de acero inoxidable con tolva - 66 Cu. Pie.

Transportador de tornillo sinfín de acero inoxidable con tolva - 66 Cu. Pie.

Transportador de tornillo sinfín de acero inoxidable con tolva - 66 Cu. Pie. Dimensiones de la tolva de alimentación: 74-1/2 pulgadas de largo x 38-1/2 pulgadas de ancho. La unidad consta de (2) 9-1/2 pulgadas de diámetro. x 49 pulg. L. Sinfines de tornillo giratorio. Paso de tornillo: 9-1/2 pulg. Salidas: (1) 10 pulg. de diámetro. puerto bridado, (1) 3 pulg. de diámetro. Línea S. Dimensiones totales: 93 pulgadas de largo x 70 pulgadas de ancho x 76 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: CJR1814
  • Fabricante: Not Specified

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Transportador de tornillo sinfín de acero inoxidable con tolva - 66 Cu. Pie.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente