Licuadora de paleta circular - 70 pies cúbicos
Licuadora de paleta circular: 70 pies cúbicos. Acero inoxidable. (9) Paletas: 33 pulg. L. (6) Tuberías de lavado: 3/4 pulg. de diámetro. (1) salida inferior de 4 pulgadas; (3) Salidas inferiores de 2 pulgadas. Dimensiones interiores: 125 pulgadas de largo x 36 pulgadas de ancho x 32 pulgadas de diámetro. Eje: 125 pulgadas de largo x 1-3/4 pulgadas de diámetro. (6) Patas: 13 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 125 pulgadas de largo x 36 pulgadas de ancho (diámetro) x 42 pulgadas de alto.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: SFF387.3
- Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 125
- Ancho (pulgadas): 36
- Altura (pulgadas): 42
Detalles adicionales del producto
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!