Licuadora de paletas Belam: aproximadamente 30 pies cúbicos

Licuadora de paletas Belam: aproximadamente 30 pies cúbicos

Licuadora de paletas Belam - 30 Cu. Pie. Modelo DK23. S/N 02754. Requisitos de la unidad: 220 V, 60 Hz. Dimensiones interiores: 43 pulgadas de largo x 36 pulgadas de ancho x 33 pulgadas de alto. Paletas: (2) 35 pulgadas de largo x 14-1/2 ancho. Salida: (1) 2 pulgadas de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 48 pulgadas de largo x 41 pulgadas de ancho x 72 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 195
  • Fabricante: Belam
  • Modelo: DK23
  • Número de serie: 2754

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Licuadora de paletas Belam: aproximadamente 30 pies cúbicos

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente