Licuadora de paletas con camisa Will Flow de 150 galones

Licuadora de paletas con camisa Will Flow de 150 galones

Licuadora de paletas con camisa Will Flow: 150 galones. Acero inoxidable. N/S 3429. N.º de fabricante 30506. MAWP de cubierta: 90 psi a 333 °F. Tapa, indicador de temperatura y conexión de pozo adicional. Entradas: 2-1/2 pulgadas (chaqueta superior). (2) Salidas: 1-3/4 pulg. Patas: 21 pulg. H. Motor de accionamiento Baldor, 2 hp, 1725 rpm. Reductor de tornillo sin fin, Modelo 262WBM2A, S/N 47003561188. Relación de reducción de 15 a 1. Eje de licuadora accionado por cadena y piñón. Dimensiones interiores: 50 pulgadas de largo x 27-1/2 pulgadas de ancho x 32 pulgadas de alto. Dimensiones totales 7 pies de largo x 31-1/2 pulgadas de ancho x 51-1/2 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: CJR1813
  • Fabricante: Will Flow
  • Número de serie: 3429

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Licuadora de paletas con camisa Will Flow de 150 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente