Licuadora de paletas FMC - 16 Cu. Pie.

Licuadora de paletas FMC - 16 Cu. Pie.

Licuadora de paletas FMC - 16 Cu. Pie. Construcción de acero inoxidable 304. La unidad está equipada con un diámetro de 23 pulgadas. x 52 pulg. L eje giratorio con paletas. Tamaño de la paleta: 7-3/4 pulgadas de largo x 4 pulgadas de ancho. Motor Lesson Washguard, 2 hp, 1719 rpm. 208-230/460 V, 60 Hz, trifásico. Unidad de velocidad variable. Panel de control Allen Bradley. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. manguera de descarga. Dimensiones totales: 95 pulgadas de largo x 30 pulgadas x ancho 56 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: DFPC243.12
  • Fabricante: FMC

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Licuadora de paletas FMC - 16 Cu. Pie.

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente