Licuadora de paletas inclinables: 40 galones

Licuadora de paletas inclinables: 40 galones

Licuadora de paletas basculantes: 40 galones. Capacidad de 18 pies cúbicos. (14) paletas para mezclar. Tapa con abrazadera extraíble. Motor: ¾ CV; 14 rpm finales, 115/230 V, 10,8/5,4 amperios, 60 Hz. Entradas/salidas: (1) apertura de 48 pulg. de largo x 24 pulg. de ancho, (1) salida central de 4 pulg. con conexión roscada. Dimensiones totales: 75 pulgadas de largo x 34 pulgadas de ancho x 48 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: CCIS002.
  • Fabricante: Not Specified

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Licuadora de paletas inclinables: 40 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente