Licuadora de paletas Lasar Butcher Boy de 8 pies cúbicos

Licuadora de paletas Lasar Butcher Boy de 8 pies cúbicos

Licuadora de paletas Lasar Butcher Boy, 8 pies cúbicos, modelo 250, s/n 363. 2 hp, trifásica, 220 voltios, 60 hz, 5,6 amperios, 48 ​​rpm. Clasificación de temperatura de 40 grados Celsius. La unidad no tiene salidas y se debe girar para su descarga y limpieza. Agitador de simple efecto. Dimensiones interiores 20 pulgadas de ancho x 31 pulgadas de largo x 23-1/2 pulgadas de alto. Dimensiones totales 29 pulgadas de ancho x 40 pulgadas de largo x 40 pulgadas de alto. Se debe voltear para descargarlo y limpiarlo.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: WBC02
  • Fabricante: Lasar

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Licuadora de paletas Lasar Butcher Boy de 8 pies cúbicos

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente