Licuadora estilo V

Licuadora estilo V

Licuadora estilo V. (2) Motores Westinghouse: (1er motor) 3/4 hp, 3450 rpm, 115/230 V, 10,0/5,0 A, 60 hz, monofásicos. (2do motor) 1/6 hp, 1725 rpm, 115 V, 3 A, 60 hz, 1 fase. (2) cuchillas interiores de 5-1/2 pulg. Dimensiones interiores: 9-1/2 pulg. de diámetro. x pared recta de 17 pulgadas (área interior de 323 pulgadas cuadradas). Entradas/salidas: (2) puertos de 9-1/2 pulgadas, (1) puerto de 5 pulgadas de largo x 2-3/8 pulgadas. Dimensiones totales: 3 pies 6 pulgadas de largo x 2 pies 1-1/2 pulgadas de ancho x 2 pies 10 pulgadas de alto (H17).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: MASH220
  • Fabricante: Not Specified

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Licuadora estilo V
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente