licuadora

licuadora

Licuadora. Dimensiones interiores: 23-½ pulgadas de ancho, 23-½ pulgadas de largo, 24-½ pulgadas de alto. Entradas (1) 1-½ pulgadas, (1) 17½ pulgadas por 17 pulgadas Salidas: (1) 1 -½ pulg. Motor: Maestro, 10 hp, 1730 rpm, 220 voltios, 26 amperios 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 27-½ pulgadas de ancho, 28 pulgadas de largo, 60 pulgadas de alto. Tiene 4 patas a 10-½ pulgadas.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SGM2229.37a
  • Fabricante: Not Specified

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

licuadora
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente