Licuadora Tri-Clover de Acero Inoxidable Modelo F3218MD-B40

Licuadora Tri-Clover de Acero Inoxidable Modelo F3218MD-B40

Licuadora Tri-Clover de acero inoxidable Modelo F3218MD-B40, S/N K8654. Motor Baldor, 10 hp, 3500 rpm, 208-230/460 voltios, 25,6 - 24/12 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones del embudo 25 pulgadas de diámetro superior, 3 pulgadas de diámetro inferior, 31 pulgadas de alto. (1) salida de 2 pulgadas, (1) entrada de embudo de 3 pulgadas, (1) entrada de 1-¼ pulgadas. (4) Ruedas giratorias de 3-½ pulgadas de diámetro por 4-½ pulgadas de alto. Dimensiones totales 48 pulgadas de ancho, 42 pulgadas de largo, 55 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: RLOL251.32a
  • Fabricante: Tri-Clover
  • Modelo: F3218MD-B40
  • Número de serie: K8654

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Licuadora Tri-Clover de Acero Inoxidable Modelo F3218MD-B40

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente