Licuadora Triumph - 60 cuartos

Licuadora Triumph - 60 cuartos

Licuadora Triumph: 60 cuartos. Modelo L1-60, N/S 35438-A. Recipiente de acero inoxidable: 18 pulg. de diámetro, 2 mezcladores. Motor: 1 hp, 208 V. Dimensiones totales: 39 pulgadas de largo x 28 pulgadas de ancho x 53 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 55.GR985b.16a
  • Fabricante: Triumph
  • Modelo: L1-60
  • Número de serie: 35438-A

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Licuadora Triumph - 60 cuartos
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Tazones para mezclar de acero inoxidable - 60 cuartosTazones para mezclar de acero inoxidable - 60 cuartos
Ahorrar 9%
Tazones para mezclar de acero inoxidable - 60 cuartosTazones para mezclar de acero inoxidable - 60 cuartos
Ahorrar 9%
Tazones para mezclar de acero inoxidable - 60 cuartosTazones para mezclar de acero inoxidable - 60 cuartos
Ahorrar 9%
Tazones para mezclar de acero inoxidable - 60 cuartosTazones para mezclar de acero inoxidable - 60 cuartos
Ahorrar 9%
Tazones para mezclar de acero inoxidable - 60 cuartosTazones para mezclar de acero inoxidable - 60 cuartos
Ahorrar 9%
Mezclador de encimera TriumphMezclador de encimera Triumph
Triumph Mezclador de encimera Triumph

5.GR785.1

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Tazones de acero inoxidable: 40 cuartosTazones de acero inoxidable: 40 cuartos
Not Specified Tazones de acero inoxidable: 40 cuartos

2.GR895a.a-01

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Tazones de acero inoxidable: 40 cuartosTazones de acero inoxidable: 40 cuartos
Not Specified Tazones de acero inoxidable: 40 cuartos

2.GR895a.a-02

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Mezclador de masaMezclador de masa
Not Specified Mezclador de masa

WBC01

Solo queda 1 unidad

Visto recientemente