Licuadora vertical

Licuadora vertical

Licuadora vertical. 12 pulgadas de diámetro. licuadora con 10-3/8 pulg. de diámetro. impulsores. Motor General Electric: 15 hp, 1760 rpm, 208-220/440 V, 39,8/19,9 A, 60 Hz, trifásico. Entrada/salida: (1) tolva de 3 pies 3 pulgadas x 3 pies, (2) puertos ACME de 2 pulgadas. Dimensiones totales: 3 pies 8 pulgadas de largo x 3 pies 2 pulgadas de ancho x 4 pies 5 pulgadas de alto

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: TACJ1070.1a
  • Fabricante: Not Specified

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Licuadora vertical

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente