Mezclador Lightnin 216-TECDS-3.2 Serie de servicio pesado en ángulo recto
Mezclador Lightnin de ángulo recto serie resistente. Modelo: 216-TECDS-3.2. SN: 87/584270. Eje de acero inoxidable 304. Motor WEG, 3 hp, 870 rpm, 230/460 V, 12,0/6,0 amperios. 60 Hz, trifásico. Capacidad de aceite: 6 cuartos. Relación reductora: 14,0, 125 rpm (final). Presenta un diseño en ángulo recto y un reductor de velocidad lubricado. Dimensiones totales: 3 pies 5 pulgadas de largo x 1 pie 5 pulgadas de ancho x 4 pies 3 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: HDFD391.
- Manufacturer: Lightnin
- Model: 216-TECDS-3.2
- Serial Number: 87/584270
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: WEG
- Motor Horsepower(HP): 3
- Motor RPM: 870
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 12.0/6.0
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 41
- Width (Inches): 17
- Height (Inches): 51