Accionamiento agitador de servicio pesado Lightnin 74-QC-7.5

Accionamiento agitador de servicio pesado Lightnin 74-QC-7.5

Accionamiento agitador de servicio pesado Lightnin. Modelo: 74-QC-7.5. S/N: 7900274. Motor Siemens Allis: 7,5 HP, 1750 RPM, 230/460 V, 21,0/10,5 A, 60 Hz, trifásico. Proporción del mezclador: 45,4. RPM de salida del mezclador: 39. Diámetro del eje del mezclador: 3 ¼ pulgadas. Dimensiones totales: 5 pies 3 pulgadas de largo x 2 pies 6 pulgadas de ancho x 2 pies 2 pulgadas de alto (ACN234).

Product Details

  • Cantidad en stock: TACJ1166.2
  • Manufacturer: Lightnin
  • Model: 74-QC-7.5
  • Serial Number: 7900274

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Accionamiento agitador de servicio pesado Lightnin 74-QC-7.5