Mezclador impulsado por aire Lightnin

Mezclador impulsado por aire Lightnin

Mezclador impulsado por aire Lightnin. Modelo: N33AG-100. S/N: 730375. Motor neumático Lightnin, 1 hp, 1750 rpm, 350 rpm (final). Los mezcladores de aire Lightnin son seguros para su uso en entornos inflamables o explosivos. Sin acumulación de calor. El motor funciona sin chispas. Las velocidades se pueden variar mediante la válvula de control de aire. Motor diseñado para soportar sobrecargas sin quemarse. El peso ligero facilita el manejo. Impulsado por engranajes para un par de salida máximo. Entradas/salidas: (2) 3/8 pulg. de diámetro. Accesorios FNPT. Dimensiones totales: 8-1/2 pulgadas de largo x 7-1/2 pulgadas de ancho x 18-1/2 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: SPPP1429.a
  • Manufacturer: Lightnin
  • Model: N33AG-100
  • Serial Number: 730375

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Mezclador impulsado por aire Lightnin