Lightnin Classic, Mezclador de alto flujo de fluido
Lightnin Classic, Mezclador de Alto Flujo de Fluido. Modelo XJ-174. S/N: 90/529200/02. Los mezcladores de montaje con abrazadera de la serie XJ proporcionan el alto torque necesario para mezclar fluidos viscosos en el rango de 15 000 a 100 000 centipoises. Diámetro máximo del eje de la hélice del mandril positivo: 7/8 pulg. Diámetro del eje: 1 pulg. Longitud del eje: 64 pulg. La mezcladora está equipada con (2) 11-1/2 pulg. Hélices A100 que proporcionan una mezcla eficiente cuando se requieren velocidades de corte de fluido más altas para polvos difíciles de humedecer. Lightnin Dura Mix, 1,74 hp, 1725/1450 rpm, 350 rpm (final), 208-220/440 V, 60/50 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 22 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 90 pulgadas de largo.
Product Details
- Cantidad en stock: CJRP0002.2
- Manufacturer: Lightnin
- Model: XJ-174
- Serial Number: 90/529200/02