Lightnin Classic, Mezclador de alto flujo de fluido

Lightnin Classic, Mezclador de alto flujo de fluido

Lightnin Classic, Mezclador de Alto Flujo de Fluido. Modelo: XJ350. La serie XJ de montaje con abrazadera proporciona el alto torque que se requiere para mezclar fluidos viscosos en el rango de 15 000 a 10 000 centipoises. Mandril de accionamiento positivo máx. diámetro del eje de la hélice: 7/8 pulg. Motor Lightnin, 3,5 hp, 1725/1425 rpm, 220/440 V, 10,6/5,3 amperios, 60/50 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 12 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho x 30 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: SELM174.1
  • Manufacturer: Not Specified
  • Model: XJ350

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Lightnin Classic, Mezclador de alto flujo de fluido