Lightnin Classic, Mezclador de alto flujo de fluido

Lightnin Classic, Mezclador de alto flujo de fluido

Lightnin Classic, Mezclador de Alto Flujo de Fluido. Modelo XJ-174. S/N: 90/529200/01. Los mezcladores de montaje con abrazadera de la serie XJ proporcionan el alto torque necesario para mezclar fluidos viscosos en el rango de 15 000 a 100 000 centipoises. Diámetro máximo del eje de la hélice del mandril positivo: 7/8 pulg. Diámetro del eje: 1 pulg. Longitud del eje: 64 pulg. La mezcladora está equipada con (2) 11-1/2 pulg. Hélices A100 que proporcionan una mezcla eficiente cuando se requieren velocidades de corte de fluido más altas para polvos difíciles de humedecer. Lightnin Dura Mix, 1,74 hp, 1.725/1.450 rpm, 350 rpm (final), 208-220/440 V, 60/50 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 22 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 90 pulgadas de largo.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: CJRP0001.2
  • Fabricante: Lightnin
  • Modelo: XJ-174
  • Número de serie: 90/529200/01

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Lightnin Classic, Mezclador de alto flujo de fluido
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente