Lightnin Classic, Mezclador de alto flujo de fluido

Lightnin Classic, Mezclador de alto flujo de fluido

Lightnin Classic, Mezclador de Alto Flujo de Fluido. Modelo: XJ350. La serie XJ de montaje con abrazadera proporciona el alto torque que se requiere para mezclar fluidos viscosos en el rango de 15 000 a 10 000 centipoises. Mandril de accionamiento positivo máx. diámetro del eje de la hélice: 7/8 pulg. Motor Lightnin, 3,5 hp, 1725/1425 rpm, 220/440 V, 10,6/5,3 amperios, 60/50 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 12 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho x 30 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SELM174.1
  • Fabricante: Not Specified
  • Modelo: XJ350

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Lightnin Classic, Mezclador de alto flujo de fluido

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Mezclador de montaje en brida Lightnin 2LBS75YMMezclador de montaje en brida Lightnin 2LBS75YM
Ahorrar 9%
Mezclador de montaje en brida Lightnin 33C-25Mezclador de montaje en brida Lightnin 33C-25
Ahorrar 9%
Mezclador con abrazadera Lightnin PAMezclador con abrazadera Lightnin PA
Lightnin Mezclador con abrazadera Lightnin PA

SPPP1408.a

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Mezclador de montaje con brida Lightnin - 1,74 HPMezclador de montaje con brida Lightnin - 1,74 HP
Ahorrar 9%
Motor Lightning-1/3 HPLightnin Motor-1/3 HP Lightnin
Lightnin Motor Lightning-1/3 HP

OI164.

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Transmisión mezcladora Lightnin 74-Q-5 - 5 HPTransmisión mezcladora Lightnin 74-Q-5 - 5 HP

Visto recientemente