Mezclador de tanque cerrado Lightnin

Mezclador de tanque cerrado Lightnin

Mezclador de tanque cerrado Lightnin. Motor Lightnin, 3 hp, 1755 rpm, 230/460 V, 9,2/4,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Brida de montaje: 4-1/2 pulg. de diámetro. con 1/2 pulg. de diámetro. pernos a distancias entre centros de 3 pulgadas. Dimensiones totales: 15 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 35 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: SLSP055.2a
  • Manufacturer: Lightnin

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Mezclador de tanque cerrado Lightnin