Mezclador agitador de montaje en brida Lightnin

Mezclador agitador de montaje en brida Lightnin

Mezclador agitador de montaje en brida Lightnin. Modelo: XJC- 43. (2) accesorios de mezcla cada uno con (3) cuchillas, 5 pulgadas de largo en un eje de 50 pulgadas y 1 pulgada de diámetro. Motor Dura-Mix de bajo consumo: Modelo: E78V3072N-BA, HP .43, rpm: 1725/1425, tipo de aislamiento FJ, SF 1.15, amperios 6.0/3.0, 115/230 V, HZ 60/50 Fase 1. Dimensión total: 15 -1/2 pulg. de largo x 10-1/2 pulg. de ancho x 6 pies 8 pulg. de alto (ACN107).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: NOI1015
  • Fabricante: Lightnin
  • Modelo: XJC- 43
  • Número de serie: 199C50153301

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Mezclador agitador de montaje en brida Lightnin