Transmisión del agitador con reducción de engranajes Lightnin - 1,5 HP

Transmisión del agitador con reducción de engranajes Lightnin - 1,5 HP

Agitador de montaje superior Lightnin. Modelo: 14-0-1.5. S/N: 690674. Relación 17,3, 45 Rpm de salida. Motor Brook Hansen: 1,5 Hp, 860 Rpm, 575 V, 2,9 A, 60 Hz, Trifásico. Tamaño del eje: 1,5 pulgadas. Dimensiones totales: 2 pies 1 pulgadas de largo x 1 pie 6-1/4 pulgadas de ancho x 2 pies 2-1/2 pulgadas de alto.



Haga clic aquí para ver un vídeo del equipo.

Product Details

  • Cantidad en stock: TMCB151.a
  • Manufacturer: Lightnin
  • Model: 14-0-1.5
  • Serial Number: 690674

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Transmisión del agitador con reducción de engranajes Lightnin - 1,5 HP