Mezclador de alto flujo para trabajo pesado Lightnin

Mezclador de alto flujo para trabajo pesado Lightnin

Mezclador Lightnin de alto flujo y servicio pesado. Modelo: D-2. S/N: 444968. Accionado por engranajes para una salida de alto par. El alto par es muy eficaz en el manejo de fluidos de alta viscosidad. Revoluciones máximas: 350. Mandril de accionamiento positivo máx. Diámetro del eje de la hélice: 1 pulg. Dimensiones del eje: 1 pulg. de diámetro. x 5 pulgadas de largo. Dimensiones totales: 21 pulgadas de largo x 9-1/2 pulgadas de ancho x 29 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: 8.104
  • Fabricante: Lightnin
  • Modelo: D-2
  • Número de serie: 444968

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Mezclador de alto flujo para trabajo pesado Lightnin