Mezclador Lightnin de alto flujo y servicio pesado

Mezclador Lightnin de alto flujo y servicio pesado

Mezclador Lightnin de alto flujo y servicio pesado. Modelo: ND3. S/N: 653013. Accionado por engranajes para una salida de alto par. El alto par es muy eficaz en el manejo de fluidos de baja viscosidad. Mandril de accionamiento positivo máx. diámetro de la hélice: 7/8 pulg. Motor Lightnin, 1 hp, 1735 rpm, 350 rpm (final), 208-220-440 V, 3,4-3,2/1,6 amperios, 60 ciclos, trifásico. Dimensiones totales: 13-1/2 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho x 23 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: HDNP384.2
  • Fabricante: Lightnin
  • Modelo: ND 3
  • Número de serie: 656013

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Mezclador Lightnin de alto flujo y servicio pesado