Mezclador de servicio pesado Lightnin con selector de velocidad y variador de velocidad

Mezclador de servicio pesado Lightnin con selector de velocidad y variador de velocidad

Mezclador Lightnin de servicio pesado con selector de velocidad y variador de velocidad. Tamaño del mandril: Motor industrial Baldor de 7/8 pulg., 3 hp, máximo: 1725 rpm, mínimo: 430, 230/460 V, 8,6/4,3 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 29 pulgadas de largo x 15 pulgadas de ancho x 27-1/2 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: SPPP1415.6a
  • Manufacturer: Lightnin

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Mezclador de servicio pesado Lightnin con selector de velocidad y variador de velocidad