Mezclador Lightnin de alta velocidad y alto cizallamiento

Mezclador Lightnin de alta velocidad y alto cizallamiento

Mezclador Lightnin de alta velocidad y alto cizallamiento. Modelo: NS1. S/N: 7715606. Motor Lightnin, 1/3 hp. Tamaño máximo del mandril: 5/8 pulg. Se prefieren los mezcladores portátiles de accionamiento directo cuando se desea un alto corte de fluido y para mezclar lotes pequeños. El motor y el eje están acoplados directamente con el piloto y el chavetero para una alineación precisa y una conexión positiva. Dimensiones totales: 9 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho x 16 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: SPPP1407.a
  • Manufacturer: Lightnin
  • Model: M-M51

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Mezclador Lightnin de alta velocidad y alto cizallamiento