Accionamiento del agitador mezclador Lightnin

Accionamiento del agitador mezclador Lightnin

Accionamiento del agitador mezclador Lightnin. Modelo 219-TELB-5.2. Rpm: 84/42, 5 hp, Clase 2 con motor de varias velocidades, modelo 7274291002, tipo CJMX, 240 V, 3 hp, 60 ciclos, 11,9 amperios, elevación de 55 grados, 5 hp, 1749 rpm.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: 30.103
  • Fabricante: Lightnin
  • Modelo: 219-TELB-5.2

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Accionamiento del agitador mezclador Lightnin