Mezclador de rayos

Mezclador de rayos

Mezclador de rayos. Modelo: 73-C-15. S/N: 732146. Relación de transmisión: 11,4:1. Rpm de salida: 155. Motor eléctrico Reliance: 15 hp, 1765 rpm, 230/460 v, 40/20 a, 60 Hz, trifásico. (2) 2 pies de diámetro. impulsores. Dimensiones totales: 3 pies 10 pulgadas de largo x 1 pie 5 pulgadas de ancho x 10 pies 6 pulgadas de alto (ACN355).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: MASH086A
  • Fabricante: Lightnin
  • Modelo: 73-C-15
  • Número de serie: 732146

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Mezclador de rayos