Mezclador de rayos

Mezclador de rayos

Mezclador Lightnin de montaje fijo y doble reducción serie XL. Modelo: XLC-300D. Número de serie: 91/A75718. Motor eléctrico Reliance, 3 hp, 1750 rpm, 230/460 V, 9,0/4,5 amperios, 1750 amperios, trifásico. Dimensiones de la brida: 5 pulg. de diámetro. con 1/2 pulg. de diámetro. pernos a distancias entre centros de 2-1/2 pulgadas de distancia. Los mezcladores XL permiten aumentar o disminuir la velocidad del mezclador según lo requieran los requisitos del proceso mediante el cambio de marchas. Dimensiones totales: 14 pulgadas de largo x 13 pulgadas de ancho x 38 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: SLSP056.2a
  • Manufacturer: Lightnin
  • Model: XLC-300D
  • Serial Number: 91/A75718

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Mezclador de rayos