Mezclador de rayos

Mezclador de rayos

Mezclador de rayos. Modelo: D4. S/N: 484559. Motor Lightnin, 1-1/2 hp, 1725 rpm, 220/440 V, 4,4/2,2 amperios, 60 Hz, trifásico. Ligero para un fácil manejo. La unidad tiene un eje con roscas gruesas de 1-15/64 pulg. de ancho x 3 pulg. de largo, roscadas hasta el final del vástago para adaptarlo a diferentes funciones. Dimensiones totales: 27 pulgadas de largo x 14 pulgadas de ancho x 10 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: SPPP1449.a
  • Manufacturer: Lightnin
  • Model: D4
  • Serial Number: 484559

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Mezclador de rayos