Mezclador impulsado por aire Lightnin NAG33

Mezclador impulsado por aire Lightnin NAG33

Mezclador impulsado por aire Lightnin. Modelo: NAG33. S/N: 7715140. Los mezcladores impulsados ​​por aire Lightnin son seguros para su uso en ambientes inflamables o explosivos. Sin acumulación de calor. El motor funciona sin chispas. Las velocidades se pueden variar mediante la válvula de control de aire. Motor diseñado para soportar sobrecargas sin quemarse. El peso ligero facilita el manejo. Impulsado por engranajes para un par de salida máximo. Tamaño del portabrocas: 5/8 pulg. de diámetro. Motor neumático de 1/3 hp. Entradas/salidas: accesorios de 3/8 pulg. Dimensiones totales: 18 pulgadas de largo x 15 pulgadas de ancho x 15 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: SPPP1424.a
  • Manufacturer: Lightnin
  • Model: NAG-33
  • Serial Number: 7715140

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Mezclador impulsado por aire Lightnin NAG33