Mezclador de alto flujo para servicio pesado Lightnin ND-4B
Mezclador Lightnin de alto flujo y servicio pesado. Modelo: ND-4B. S/N: 687451. Accionado por engranajes para un alto par de salida. El alto par es muy eficaz en el manejo de fluidos de baja viscosidad. El engranaje interno con una reducción única de engranajes internos proporciona una transmisión más compacta, mayor resistencia, funcionamiento silencioso y mayor vida útil del engranaje. Diámetro máximo de la hélice del portabrocas positivo: 7/8 pulg. Motor Lightnin, 3 hp, 1750 rpm, 350 rpm (final), 230/460 V, 8,2/4,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensión total: 12 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho x 27-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: MRD298.3a
- Manufacturer: Lightnin
- Model: ND-4B
- Serial Number: 687451