Mezclador de montaje superior Lightnin - 15 HP

Mezclador de montaje superior Lightnin - 15 HP

Mezclador de montaje superior Lightnin. Modelo: 73-C-15. Número de serie: 94B7275901. Motor: 15 HP, 1750 RPM, 230/460V trifásico, 60 Hz. Relación de transmisión: 9,3, 188 RPM finales. Montaje con brida: 19 pulgadas de diámetro con (6) orificios para pernos de 1 pulgada en un círculo de orificios para pernos de 17 pulgadas. El eje mide 2,5 pulgadas de diámetro. por 76 pulgadas de largo. Impulsor inferior: 24 pulgadas de diámetro, impulsor medio: 21 pulgadas de diámetro.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: MASH086B
  • Fabricante: Lightnin
  • Modelo: 73-C-15
  • Número de serie: 94B7275901

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Mezclador de montaje superior Lightnin - 15 HP