Mezclador de accionamiento directo Lightnin XD-30 AM
1998 Mezclador de transmisión directa Lightnin. Modelo: XD-30 AM. Número de serie: 98/G24951-01. El mezclador tipo XD tiene un motor estándar DURA-MIX de bajo consumo, una carcasa de aluminio de una sola pieza y una almohadilla amortiguadora integrada entre la bola de la carcasa y el casquillo de la abrazadera que minimiza la vibración. Diámetro máximo de la hélice del portabrocas positivo: 3/8 pulg. Motor Lightnin, 0,30 Hp, 1725/1450 rpm, 208-230/440 voltios, 1,4-1,4/7 amperios, 60/50 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 15 pulgadas de largo x 7-1/2 pulgadas de ancho x 15 pulgadas de alto (ACN34).
Product Details
- Cantidad en stock: FHF132.1
- Manufacturer: Lightnin
- Model: XD-30 AM
- Serial Number: 98/G24951-01