Mezclador de accionamiento directo de alta velocidad Lightning

Mezclador de accionamiento directo de alta velocidad Lightning

Mezclador Lightning de accionamiento directo de alta velocidad. Modelo: C4. S/N: 586984. Diámetro máximo del mandril: 1/2 pulg. Para aplicaciones de alto corte. Motor maestro, 1/4 hp, 1725 rpm, 115/230 V, 4/2 amperios, 60 Hz, monofásico. Dimensiones totales: 15 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho x 20-1/2 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: OI207.
  • Fabricante: Lightnin
  • Modelo: C4
  • Número de serie: 586984

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Mezclador de accionamiento directo de alta velocidad Lightning