Mezclador de rayos

Mezclador de rayos

Mezclador Lightning Mixers Ltd. Modelo: C4. S/N: 586984. Diámetro de la hélice: Motor mezclador Lightning de 3-1/2 pulg., 1/4 hp, 1725 rpm, 115/230 V, 60 Hz, 4/2 amperios, monofásico. Dimensiones totales: 1 pie 8 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho x 5 pies de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: OI271.
  • Fabricante: Lightnin
  • Modelo: C4
  • Número de serie: 586984

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Mezclador de rayos