Likwifier Breddo LOR de alta velocidad y servicio pesado, 300 galones

Likwifier Breddo LOR de alta velocidad y servicio pesado, 300 galones

Breddo LOR Likwifier de alta velocidad y servicio pesado: 300 galones. Modelo: LORW. Número de serie: D19571-3. Medio de calentamiento: vapor/agua. Material de la carcasa: calibre 12, acero inoxidable tipo 304 con acabado pulido n.° 4. Superficie de transferencia de calor: superficie de transferencia de calor Temp-Plate de acero inoxidable tipo 304 diseñada para 90 psi a 350 °F. Tanque de fondo cónico con hoyuelos y agitación de raspado lateral. (56) Rascadores de superficie lateral de 4 pulg. de largo x 1 pulg. de ancho. Diámetro de la entrada: Motor Breddo de 16 pulgadas, 50 hp, 1770 rpm, 1819 rpm (final), 208-230/460 V, 128-116/53 amperios, 60 Hz, trifásico. Motor Sew-Eurodrive, 5 hp, 1680 rpm, 230/460 V, 13,6/6,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de velocidad Sew-Eurodrive, relación 125, 13 rpm (final). Durante un cuarto de siglo, la licuadora Breddo Likwifier es la opción preferida para productos altamente viscosos, desde pastas de queso hasta concentrados de suero, desde pasta de tomate hasta concentrados de goma; el Likwifier ofrece homogeneidad en menos de 5 minutos. Entradas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. FNPT, (1) 1 pulg. de diámetro. MPT (chaqueta), (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. MPT (chaqueta), (2) 2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. MPT (chaqueta), (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. MPT (chaqueta), (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 81 pulgadas de largo x 62 pulgadas de ancho x 100 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 250.cCCFF02.90
  • Fabricante: Breddo Likwifier
  • Modelo: LORW
  • Número de serie: D19571-3

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Likwifier Breddo LOR de alta velocidad y servicio pesado, 300 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

Visto recientemente