- Detalles del producto
Likwifier de carcasa única de acero inoxidable Crepaco, 200 galones
Likwifier de carcasa única de acero inoxidable Crepaco, 200 galones. Motor: 30 hp, 1750 rpm, 460/230 V. Plataforma lateral y motor de tracción desplazada. Medidas internas: 40 pulgadas de largo x 40 pulgadas de ancho x 34 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: DCBJ690.51
- Fabricante: Crepaco
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
También te puede interesar
Ahorrar 9%


Crepaco
Bomba y tanque de retención de acero inoxidable APV Crepaco - 300 galones
KAAM0219.7a
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


vendido recientemente
Not Specified
Tanque vertical de carcasa única de acero inoxidable: 500 galones
SNPM088.3a
Solo queda 1 unidad