- Detalles del producto
Likwifier Licuador de acero inoxidable - 50 galones
Licuadora de acero inoxidable - 50 galones. Dimensiones interiores: 26-1/2 pulgadas de largo x 26-1/2 pulgadas de ancho x 22 pulgadas de alto. Tapa abatible. La unidad está equipada con una tolva extraíble de 21 pulgadas de largo x 21 pulgadas de ancho x 13 pulgadas de alto. Dimensiones de la tolva de alimentación: 18 pulgadas de largo x 18 pulgadas de ancho. Diámetro del impulsor: 9-1/2 pulgadas. Motor eléctrico maestro, 10 hp, 1730 rpm, 230/460 V, 13,7 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. TNP. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. Accesorio de línea S (válvula de bola). Dimensiones totales: 35 pulgadas de largo x 26-1/2 pulgadas de ancho x 59 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: SGM2228.22a
- Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!