Limpiador a vapor Corty

Limpiador a vapor Corty

Limpiador a vapor Corty. Motor Baldor: Cat No. M3313T, especificaciones. 37B10Y514H1, 10 hp, 1760 rpm, 208-230/460 V, 28,2 amperios, 60 Hz, trifásico, bastidor 215. Bomba Serie Carwash GP: Modelo CW2004. Dimensiones totales: 55 pulgadas de largo x 22 pulgadas de ancho x 58-½ pulgadas de alto (H14).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: BWMC068.1a
  • Fabricante: Corty

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Limpiador a vapor Corty
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente