Limpiador-enjuagador McBrady Orbit
Limpiador-enjuagador McBrady Orbit. Modelo: 200. S/N: A48-2484. Rotor de 18 boquillas. Tamaño máximo de botella: 3 pulgadas de diámetro. x 6 pulg. H. Configuración actual: 16 oz. botellas. Diámetro máximo del cuello de la botella: Motor estadounidense de 3 pulgadas, 1 hp, 1730 rpm, 230-460 V, 60 Hz, trifásico. Módulo Varidrive de EE. UU. Dimensiones totales: 71 pulgadas de largo x 47,5 pulgadas de ancho x 87 pulgadas de alto. La limpieza del aire se realiza a través de un tubo directo, inyectado dentro de cada recipiente o vial. Altura de entrada/salida del transportador: 37 pulg. Entradas: (1) 1/4 pulg. de diámetro. puerto, (1) 3 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (3) 1/8 pulg. de diámetro. chorros de pulverización, (1) 3 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 82-1/2 pulgadas de largo x 48 pulgadas de ancho x 85 pulgadas de alto (XMR59a)
Detalles de producto
- Cantidad en stock: 120.BP7
- Fabricante: McBrady Engineering
- Modelo: 200
- Número de serie: A482484
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!