Limpiador-enjuagador McBrady Orbit

Limpiador-enjuagador McBrady Orbit

1990 Limpiador-enjuagador McBrady Orbit. Modelo: Orbit 401. S/N: A48-4678. Capacidad: (18) 64 oz. botellas. Velocidad: nominal de 400 botellas/min. (18) Enjuague las boquillas de aire. Ancho máximo del producto: 36 pulg. de largo x 4-1/2 pulg. Motor, 0,75 hp. La limpieza del aire se realiza a través de un tubo directo, inyectado en el interior de cada recipiente o vial. Altura de entrada/salida del transportador: 44 pulgadas. Dimensiones totales: 50 pulgadas de largo x 75 pulgadas de ancho x 100 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: 140.MFM1580a.20
  • Fabricante: McBrady Engineering
  • Modelo: Orbit 401
  • Número de serie: A48-4678

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Limpiador-enjuagador McBrady Orbit

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente