Motor de CA Lincoln: 75 HP
Motor Lincoln AC: 75 hp. Multiguard encapsulado. Número de serie: 2665025. Especificaciones del motor: 75 hp, 3520 rpm, 230/460 V, 176/88 amperios, 60 Hz, trifásico, bastidor 364TS, eje de 1 7/8 pulg., 12 cables de motor, servicio constante, clase de aislamiento B, Código Lincoln: TM-2906. Hecho en EE.UU. Dimensiones totales: 2 pies 3 pulgadas de largo x 1 pie 10 pulgadas de ancho x 1 pie 0,11 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: HDFD389B
- Manufacturer: Lincoln
- Serial Number: 2665025